曜日別特売

高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台電圧(V)1.8シャフト形状片軸シャフト注文コード07400566品番PKP223D15A-SG10-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
減速比10種類ステッピングモーターブレーキ有無電磁ブレーキ無電圧(V)1.8電源二相モーター取付角寸法(mm)28シャフト形状片軸シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07400575
2023-02-06
用途: 単動ロボットの制御モーターとして使用
製造業

初めに採用したモーターのトルクが足りずに逆回転を起こした対策に使用した。カタログデーター通りで対策がうまくいった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする