腰袋 キャメルHM1199-CA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07401111 品番HM1199CA
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【特長】唯一無二HUMHEMの限定アースカラー全2色。やさしく力強いロバとそれぞれを見守る鳥をイメージしたHUMHEMのロゴマーク。生地の特性は綿の持つ良さに化学繊維の特長を加えています。「取り出しやすく、中身が落ちにくい腰袋は作れないか」という職人さんのお声から生まれたのが「斜めカット」です。開口部が大きいので手を入れやすく、前かがみになっても中身がこぼれません。ズボンのポケットの形状をヒントに作り上げた、独自のカタチです。素材がカジュアル系の作業服に大変あっており、服装の一部としてコーディネートできます。・摩耗に強い・柔軟性に優れ手にやさしい・軽量だが糸切れを起こしにくく丈夫。

用途あらゆる職人の道具入れに キャメル 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×100 素材綿とポリエステルの混紡綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする