エアー式サポーター HM500-CA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07401165 品番HM500CA
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

【特長】唯一無二HUMHEMの限定アースカラー全2色。やさしく力強いロバとそれぞれを見守る鳥をイメージしたHUMHEMのロゴマーク。生地の特性は綿の持つ良さに化学繊維の特長を加えています。素材がカジュアル系の作業服に大変あっており、服装の一部としてコーディネートできます。・サポーターベルト・安定の5点止めベルト通し・ベルト通し可動式&取外し可能・裏面滑り止め字加工

用途あらゆる職人の道具入れに 長さ(mm)860 幅(mm)(最小)120/(最大)165 厚さ(mm)25 キャメル 質量(g)420 材質(裏)不織布 材質(表面)混紡面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする