曜日別特売
BGF4231 防犯フィルム 凹凸ガラス用2 光 07401181

メイン画像

BGF4231 防犯フィルム 凹凸ガラス用2 光 07401181
BGF4231 防犯フィルム 凹凸ガラス用2 光 07401181
BGF4231 防犯フィルム 凹凸ガラス用2 光 07401181
BGF4231 防犯フィルム 凹凸ガラス用2 光 07401181
BGF4231 防犯フィルム 凹凸ガラス用2 光 07401181
BGF4231 防犯フィルム 凹凸ガラス用2 光 07401181
BGF4231 防犯フィルム 凹凸ガラス用2 光 07401181
BGF4231 防犯フィルム 凹凸ガラス用2 光 07401181
BGF4231 防犯フィルム 凹凸ガラス用2 光 07401181

防犯フィルム 凹凸ガラス用2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2枚)注文コード07401181品番BGF4231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フィルムをガラスに貼るだけで防犯ガラスになります。

用途泥棒のガラス破りや災害によるガラスの飛散防止に。付属品ヘラ1こ 、防犯対策シール2枚トラスコ品番657-4099材質ポリカーボネート厚さ(mm)0.5長さ(m)0.41幅(m)0.28
注意
※本製品は強粘着の為、凹凸ガラスに貼るとのりシワができる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする