代表画像
大額
大額の 掲示用品
大額の ディスプレイ用品
大額の 額/額縁
賞状額 ネオ光輝
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07401235
品番
501443
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シンプルなデザインで使い勝手抜群の賞状額です。
OAサイズに対応しています。
トラスコ品番
660-6957
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
【収納用紙】257×182
サイズ
B5
外径(Φmm)
【フレーム】306×231
枠の色
ブラウン