代表画像
NewHikari
NewHikariの 蝶番・ヒンジ
NewHikariの 蝶番
NewHikariの 平蝶番
鉄溶接丁番 76
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07401375
品番
SH-HRT76
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
スタンダードな溶接取付の丁番です。
厚口で頑丈です。
生地のままなので、塗装も思いのままです。
用途
金属扉に。
機械部材に。
トラスコ品番
218-4156
材質
鉄CPHC-P
幅(mm)
72
厚さ(mm)
3.5
全長(mm)
76
耐荷重(kg)
(2個使用時)25
表面処理
生地