メイン画像

DLB-004LTDS 懐中電灯にもなるLEDランタン DAISHIN(大進) 07401391 DLB-004LTDS 懐中電灯にもなるLEDランタン DAISHIN(大進) 07401391 DLB-004LTDS 懐中電灯にもなるLEDランタン DAISHIN(大進) 07401391 DLB-004LTDS 懐中電灯にもなるLEDランタン DAISHIN(大進) 07401391 DLB-004LTDS 懐中電灯にもなるLEDランタン DAISHIN(大進) 07401391

懐中電灯にもなるLEDランタン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07401391 品番 DLB-004LTDS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高輝度COB型LEDを採用しています。
上に引き上げると点灯。下に押すと消灯。電源スイッチで懐中電灯に。
コンパクトなので携帯や収納に便利です。
切替ベルト付きで、持ち運びや吊り下げにも適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途アウトドアやキャンプの際に。懐中電灯にもなります。 トラスコ品番660-7318 幅(mm)89 全長(mm)205 シルバー 高さ(mm)145 質量(g)230 奥行(mm)89 使用電池単3乾電池 光源色白色 明るさ(Lm)300 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)10
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする