メイン画像
敬相
敬相の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
敬相の 腕章/帽章
伸縮自在腕章 現場代理人
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07401698
品番
900235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。
伸縮性があるので着脱が簡単です。
用途
電気工事。
食品工場。
一般用。
トラスコ品番
625-8739
材質
ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色
黄
縦(mm)
100
横(mm)
400(マジックタイプ)
表示内容
現場代理人