メイン画像

HPA380S 耐切創アームカバー 赤尾 07401811 HPA380S 耐切創アームカバー 赤尾 07401811

耐切創アームカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード07401811 品番HPA380S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。
紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。
腕の形状や動きにフィットする3Dシームレス設計でズレにくくなっています。

用途
薄板鋼板/ガラス板加工作業。
機械メンテナンス作業。
自動車産業。
トラスコ品番376-4280 厚さ(mm)0.8 サイズS 長さ(cm)38 素材ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン 耐切創性3/B RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐切創 手首周り(cm)8 適合腕周(cm)(上部)36、(下部)34 腕幅(cm)8.5
注意
※上腕部分(青色)は耐切創性ございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする