メイン画像
5.11
5.11の PCアクセサリー
5.11の PCバッグ/キャリングバッグ
5.11の バッグ用アクセサリー
6.6ポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07401847
品番
58713ABR-019
参考基準価格(税別)
¥10,580
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
軽量で全天候性のポーチです。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
トラスコ品番
682-3341
材質
500デニールナイロン
幅(mm)
158
色
ブラック
高さ(mm)
158
奥行(mm)
82
容量(L)
2.1