代表画像

BP/FG/16/13 片手ハンマー(グラスファイバー柄) GROZ 07401865 BP/FG/16/13 片手ハンマー(グラスファイバー柄) GROZ 07401865 BP/FG/16/13 片手ハンマー(グラスファイバー柄) GROZ 07401865

片手ハンマー(グラスファイバー柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07401865 品番 BP/FG/16/13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50〜58HRCで頑丈です。
柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。
グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。

用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。 トラスコ品番659-6793 材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR) 全長(mm)330 呼称1ポンド 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)特殊鋼 頭部長(mm)102.9 主な用途打込作業 頭径(mm)30.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヘッドが欠ける恐れがありますので、HRC46度以上のものを打撃するのはお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする