メイン画像

LED/355 充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lm GROZ 07401908 LED/355 充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lm GROZ 07401908 LED/355 充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lm GROZ 07401908 LED/355 充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lm GROZ 07401908 LED/355 充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lm GROZ 07401908 LED/355 充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lm GROZ 07401908

充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07401908 品番LED/355
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

両端のマグネットは360度回転するので多様なシーンで使えます。
回転式のフックが両端についているので様々場所に引っ掛けられます。
本体は衝撃に強いABS樹脂、レンズはポリカーボネートのため過酷な現場にも耐えます。
充電具合は25%毎に4段階で表示されます。

用途車のエンジンルームなど車両整備や機械整備に。 付属品USB充電ケーブル トラスコ品番660-7296 材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート 幅(mm)495 全長(mm)495 高さ(mm)50 奥行(mm)45 電源リチウムイオン電池7.4V/2600mAh(内臓) 保護等級IP54 充電時間4.5時間 明るさ(Lm)1000(強)/400(弱) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 最大点灯時間5h(弱)/2h(強)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする