メイン画像

充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07401917 品番LED/685
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

3つのヘッドは独立して回転させられ多方向の照射が可能で便利です。
底にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。
回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。
別売の三脚(TRPD/LED/685A)を取り付けると作業の幅をより広げられます。

用途車両や機械整備、工事現場、キャンプなどあらゆる場面に。 付属品USB充電ケーブル トラスコ品番660-7298 材質本体:アルミニウム、ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート 幅(mm)76 全長(mm)210 高さ(mm)210 奥行(mm)76 電源リチウムイオン電池3.7V/4000mAh(内蔵) 保護等級IP54 充電時間5時間 明るさ(Lm)2000(強)/1200(中)/700(弱)/1200(充電中) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 最大点灯時間8.5h(弱)/3.5h(中)/1.5h(強)
注意
※三脚スタンド(TRPD/LED/685A)は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする