メイン画像
GROZ
GROZの 懐中電灯・ライト
GROZの ハンディタイプライト
LED/685A用三脚スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07401926
品番
TRPD/LED/685A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
高さ1.2〜1.6mで調節できます。
用途
GROZ製LEDライトLED/685の三脚スタンドとして。
トラスコ品番
660-7297
材質
スチール
幅(mm)
145
高さ(mm)
699
奥行(mm)
145
注意
※LEDライト本体(LED/685)は別売です。