メイン画像
ベロス
ベロスの 文房具
ベロスの クリップ/リング
ベロスの クリップ
山型クリップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚(1個)
サイズ
大
注文コード
07401951
品番
CS-151
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
この商品は
サイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
大きな挟口でかさばる書類もしっかり挟みます
取っ手部分をフックに掛ければ吊り下げ収納もできます
用途
書類整理に
トラスコ品番
436-1086
材質
スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ
幅(mm)
34
寸法(mm)
挟口:145
色
シルバー
サイズ
大
縦(mm)
70
横(mm)
145
綴じ枚数
180枚
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※メッキ商品につき錆びることがありますので、ご注意ください