メイン画像

CS-122 山型クリップ ベロス 07401960 CS-122 山型クリップ ベロス 07401960

山型クリップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚(2個) 注文コード 07401960 品番 CS-122
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

大きな挟口でかさばる書類もしっかり挟みます
取っ手部分をフックに掛ければ吊り下げ収納もできます

用途書類整理に トラスコ品番436-1082 材質スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ 幅(mm)30 寸法(mm)挟口:108 シルバー サイズ 縦(mm)54 横(mm)108 綴じ枚数130枚 繰り返し・詰め替え対応
注意
※メッキ商品につき錆びることがありますので、ご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする