メイン画像
ベロス
ベロスの 文房具
ベロスの クリップ/リング
ベロスの クリップ
山型クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚(3個)
注文コード
07401969
品番
CS-903
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
大きな挟口でかさばる書類もしっかり挟みます
取っ手部分をフックに掛ければ吊り下げ収納もできます
用途
書類整理に
トラスコ品番
436-1120
材質
スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ
幅(mm)
24
寸法(mm)
挟口:75
色
シルバー
サイズ
小
縦(mm)
50
横(mm)
75
綴じ枚数
100枚
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※メッキ商品につき錆びることがありますので、ご注意ください