メイン画像

山型クリップ 12個入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 07401978 品番 C-15012
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

大きな挟口でかさばる書類もしっかり挟みます
取っ手部分をフックに掛ければ吊り下げ収納もできます

用途書類整理に トラスコ品番436-2591 材質スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ 幅(mm)34 寸法(mm)挟口:145 シルバー サイズ 縦(mm)70 横(mm)145 綴じ枚数180枚 繰り返し・詰め替え対応
注意
※メッキ商品につき錆びることがありますので、ご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする