代表画像
KITZ(キッツ)
鋳鉄ボール弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(B)
11/2
1
11/2
1/2
2
3/4
3
呼び径(A)
40
25
40
15
50
20
80
寸法L(mm)
【面間】120
【面間】95
【面間】120
【面間】80
【面間】140
【面間】85
【面間】130
【面間】165
【面間】180
【面間】200
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402145
品番
10FCT11/2
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
一般の装置、設備用として広い分野で使用します。
トラスコ品番
838-6567
材質
FC200
寸法L(mm)
【面間】120
寸法H(mm)
【高さ】114
呼び径(B)
11/2
寸法D(mm)
【ハンドル】230
呼び径(A)
40
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材