10FCT2 鋳鉄ボール弁 KITZ(キッツ) 07402170

代表画像

鋳鉄ボール弁

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
寸法L(mm)【面間】140
内容量1個注文コード07402170品番10FCT2
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

一般の装置、設備用として広い分野で使用します。

トラスコ品番838-6570材質FC200寸法L(mm)【面間】140寸法H(mm)【高さ】121呼び径(B)2寸法D(mm)【ハンドル】230呼び径(A)50バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする