代表画像
KITZ(キッツ)
鋳鉄ウエハチャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
50
100
50
65
80
呼び径(B)
2
4
2
21/2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402267
品番
10FWZ50
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
面間コンパクト 軽量なウエハタイプのチャッキバルブです
トラスコ品番
537-4682
材質
FC250+NBR
寸法L(mm)
【面間】56
寸法H(mm)
【高さ】140
呼び径(B)
2
寸法D(mm)
【ハンドル】70
呼び径(A)
50
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材