メイン画像
コヅチ
コヅチの ペンチ/プライヤ/ニッパー
コヅチの ペンチ
コヅチの 標準ペンチ
ペンチ差し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07402538
品番
SP-D3
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ペンチ・ドライバーなどを収納できます。
牛ヌメ革を使用しています。
用途
ペンチ差し7インチ3丁入用。
トラスコ品番
148-2973
材質
牛ヌメ皮
幅(mm)
130
高さ(mm)
160
奥行(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光等に当たると皮が変色する場合があります。