メイン画像
コヅチ
コヅチの 工具セット
コヅチの コンパクトタイプ
ワークタイム ワーキングツールバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07402547
品番
TS-11BOD
参考基準価格(税別)
¥16,550
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
内面に8つの仕切り付ポケットが前後についています。
用途
作業工具や道具類の収納、アウトドアに。
トラスコ品番
128-3084
材質
6号防水加工帆布
幅(mm)
420
高さ(mm)
300
奥行(mm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。