メイン画像

耐切創手袋 CR-183

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード07402617 品番CR183-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れるニトリルコーティングの耐切創手袋です。

用途切創リスクのあるすべての現場へ。 トラスコ品番584-5937 材質本体:HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、コーティング:ニトリルゴム サイズM 規格【EN388 2016規格】4×31B 入数(双)1 機能耐切創、耐久性 全長(cm)23 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)17 ゲージ数18 耐切創性X/B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする