メイン画像
シモン
シモンの 耐切創手袋
シモンの その他耐切創手袋
耐切創手袋 CR-184
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
07402651
品番
CR184-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
超高強度ポリエチレン使用、前腕部も保護できる耐切創手袋です。
用途
切創リスクのあるすべての現場へ。
トラスコ品番
584-7324
材質
本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム
色
青
サイズ
M
規格
【EN388 2016規格】4×41E
入数(双)
1
機能
耐切創
全長(cm)
32
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
18
耐切創性
X/E