メイン画像
シモン
耐切創アームカバーCR-301
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
LL
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
07402687
品番
CR301-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐切創レベルF(最高値:TDM試験)のアームカバーです。
用途
切創リスクのあるすべての現場へ。
トラスコ品番
659-5620
色
黒
サイズ
M
長さ(cm)
40
素材
HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス
耐切創性
F
特性
耐切創