メイン画像

C-AC1020TA 追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイド ムサシ 07402775 C-AC1020TA 追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイド ムサシ 07402775 C-AC1020TA 追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイド ムサシ 07402775 C-AC1020TA 追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイド ムサシ 07402775 C-AC1020TA 追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイド ムサシ 07402775 C-AC1020TA 追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイド ムサシ 07402775

追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07402775 品番C-AC1020TA
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

センサー探知方向に自動で動くセンサーライト・カメラです。
光が自動追尾しカメラで記録するので、高い防犯効果と利便性を実現しました。
センサー探知すると、スマートフォンに通知が届き離れた場所でもお手元のスマートフォンで映像確認が可能です。
いつでもリアルタイムでカメラ映像を見ることができ、静止画や動画をスマートフォンに保存することができます。
マイクとスピーカーを内蔵しており、遠隔地から通話することも可能です。

付属品取り付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、ブラケット、蝶ナット トラスコ品番659-6818 幅(mm)133 高さ(mm)205 奥行(mm)183 電源(V)AC100 消費電力(W)24 電源コード(m)3 防塵防水性能IP65 画素数最大200万画素 使用場所屋外 明るさ(Lm)2000 点灯時間15
注意
※ご使用には専用スマートフォンアプリ(無料)のインストールが必要です。
※カメラ映像の確認や使用にはWiFi接続が必要です。
※センサー探知時の自動映像記録はマイクロSDカード(別売)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする