メイン画像

KYS-50276K 水銀灯型LED電球 富士倉 07402809 KYS-50276K 水銀灯型LED電球 富士倉 07402809

水銀灯型LED電球

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07402809 品番KYS-50276K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。
従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。
LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。
消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。
水銀灯の約5倍以上の寿命があります。

用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に トラスコ品番676-6506 材質ガラス、アルミ 全長(mm)272 電源(V)AC100/200 消費電力(W)50 口金E39 外径(Φmm)120 光源色昼白色 使用場所屋外 明るさ(Lm)8500 防水性あり 電球の種類LED
注意
※安定器付きの器具は電気工事会社による取り外し工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする