メイン画像

難燃長袖ブルゾン ウエアのみ ライトブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード07402861 品番KU91731C24S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

難燃+帯電防止で高機能です。

用途火気使用の現場向け。 トラスコ品番571-5223 セット内容服のみ ライトブルー サイズ3L 胸囲(cm)132 着丈(cm)70
注意
※火気などの近くで使用する場合は、金属フィルターを使用し、空調服の下に着用するインナーは、必ず綿素材、難燃素材のものを使用してください。
※色味が若干異なる場合もあります.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする