メイン画像
空調服
空調服の 空調・水冷ウェア
空調服の 長袖 空調ウェア・服
難燃長袖ブルゾン ウエアのみ ライトブルー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
注文コード
07402879
品番
KU91731C24S7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
難燃+帯電防止で高機能です。
用途
火気使用の現場向け。
トラスコ品番
571-5224
セット内容
服のみ
色
ライトブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
着丈(cm)
70
注意
※火気などの近くで使用する場合は、金属フィルターを使用し、空調服の下に着用するインナーは、必ず綿素材、難燃素材のものを使用してください。
※色味が若干異なる場合もあります.