メイン画像

KU92400K30S2 空調服 長袖ブルゾン(横ファン)”KU92400” 空調服 07402888 KU92400K30S2 空調服 長袖ブルゾン(横ファン)”KU92400” 空調服 07402888 KU92400K30S2 空調服 長袖ブルゾン(横ファン)”KU92400” 空調服 07402888 KU92400K30S2 空調服 長袖ブルゾン(横ファン)”KU92400” 空調服 07402888 KU92400K30S2 空調服 長袖ブルゾン(横ファン)”KU92400” 空調服 07402888 KU92400K30S2 空調服 長袖ブルゾン(横ファン)”KU92400” 空調服 07402888

空調服 長袖ブルゾン(横ファン)”KU92400”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 07402888 品番 KU92400K30S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能を持ち、洗濯による汚れの再付着を防止します。
前立てや面ファスナーを採用した横ファンタイプ
汗の気化熱を利用した涼しい服です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

その他冷却ファン別売り トラスコ品番651-9403 セット内容服のみ 材質クラボウ サマーツイル オフルージュ加工 シルバー サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)50 袖丈(cm)55 着丈(cm)64
注意
※ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売です。
※必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
※3Lサイズ以上のウェアには、ロングタイプのケーブルをご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする