曜日別特売
017402 収納ラック コネクトラック ミニ ライフナビ 07402985

メイン画像

017402 収納ラック コネクトラック ミニ ライフナビ 07402985
017402 収納ラック コネクトラック ミニ ライフナビ 07402985
017402 収納ラック コネクトラック ミニ ライフナビ 07402985

収納ラック コネクトラック ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード07402985品番017402
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルで使いやすいキャスター付きの小型ラックです。
リビング、キッチン、デスク周りなど様々なシーンでお部屋に馴染みます。
キャスター付きで移動もラクラクです。
支柱がL字になり、シンプルで重厚感のあるデザインです。
ぐらつきが少なく、抜けにくい支柱(特許出願中)です。
支柱は組んだ後も取り外しが可能です。
お手入れのしやすいプラスチック製です。
工具不要、簡単組み立て式です。

用途リビング、キッチン、ランドリーの小物収納にトラスコ品番593-6735材質ポリプロピレンブラック段数4耐荷重(kg)8外寸法・高さ(mm)931RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)219外寸法・間口(mm)337
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする