メイン画像
安全興業
安全興業の カラーコーン・区画用品
安全興業の コーン用品
安全興業の カラーコーン
安全コーン Wコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07403037
品番
KEY794
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
重量タイプのコーンなので、風などで飛ばされにくいです。
用途
工事現場や駐車場、イベント用。
トラスコ品番
652-8072
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
370
色
赤
高さ(mm)
700
デザイン
無地