メイン画像
安全興業
安全興業の カラーコーン・区画用品
安全興業の コーン用品
安全興業の カラーコーン
安全コーン Wコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07403055
品番
KEY-794BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
重量タイプのコーンなので、風などで飛ばされにくいです。
用途
工事現場や駐車場、イベント用。
トラスコ品番
652-8059
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
370
色
緑白3段
高さ(mm)
700
デザイン
ライン入り