メイン画像
小島鋼業
小島鋼業の 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
小島鋼業の 引き締め機
引締機 帯鉄用(両締式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合バンド幅(mm)
10〜19
全長(mm)
390
注文コード
07403107
品番
KK3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
適合バンド幅・全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
帯鉄用の引締機です。
特殊合金を使用していますので、軽量にできています。
トラスコ品番
646-7256
全長(mm)
390
方式
【引張】両締め
バンド厚さ(mm)
0.3〜0.7
適合バンド幅(mm)
10〜19
適合バンド
帯鉄
注意
※封かんには別途封かん機が必要です。