メイン画像
小島鋼業
小島鋼業の 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
小島鋼業の 引き締め機
引締機 帯鉄用(片締式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07403141
品番
KK10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
帯鉄用の引締機です。
耐久性に優れ、手軽に取扱いも簡単です。
用途
角物、丸物、異形小型の梱包引締めに。
トラスコ品番
646-7255
全長(mm)
430
方式
【引張】片締め
バンド厚さ(mm)
0.6〜1.0
適合バンド幅(mm)
16〜25
適合バンド
帯鉄
注意
※封かんには別途封かん機が必要です。