メイン画像

KK13 引締機 帯鉄用(巻取式) 小島鋼業 07403150 KK13 引締機 帯鉄用(巻取式) 小島鋼業 07403150

引締機 帯鉄用(巻取式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07403150 品番KK13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

帯鉄用の引締機です。
強力な引締力を持ち、重梱包用に適しています。
帯鉄は長尺のまま使用する事も出来ます。

用途鉄板、コイル、線材等の梱包の引締めに。 トラスコ品番646-7248 全長(mm)300 方式【引張】巻取式 バンド厚さ(mm)0.6〜1.2 適合バンド幅(mm)19〜32 適合バンド帯鉄
注意
※封かんには別途封かん機が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする