代表画像

CV-550N(50P) 結束バンドCV ナチュラル色 コンベックス 07403719 CV-550N(50P) 結束バンドCV ナチュラル色 コンベックス 07403719 CV-550N(50P) 結束バンドCV ナチュラル色 コンベックス 07403719

結束バンドCV ナチュラル色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 07403719 品番 CV-550N(50P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。

用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 トラスコ品番473-9016 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 長さ(mm)550 幅(mm)13 厚さ(mm)2 ナチュラル 最大結束径(Φmm)150 締付力(kg)推奨25〜27 引張強度(N)1127 最小結束径(Φmm)15 特性耐油 締付力(N)推奨245〜264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする