オリエンタルモーター
2相ステッピングモーターPKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
07403734
品番
PK266-03AR21-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
電圧・シャフト形状
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
3.2
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
片軸シャフト