代表画像

CK-40(100P) 結束バンド用ベース CK コンベックス 07403771 CK-40(100P) 結束バンド用ベース CK コンベックス 07403771 CK-40(100P) 結束バンド用ベース CK コンベックス 07403771

結束バンド用ベース CK

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 07403771 品番 CK-40(100P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
ビス止めもできます。

用途結束バンド固定ベースに。 トラスコ品番473-9010 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 幅(mm)2.5、使用結束バンド:〜9.9 ナチュラル 高さ(mm)7.4 適合サイズコンベックス:CV-125〜CV-450 縦(mm)38 横(mm)38 適合バンドコンベックス:CV-125〜CV-400 ねじ径(Φmm)穴径4.7 穴径(mm)4.7 使用結束バンド:CV-125〜CV-400
注意
※貼付け場所の油、水、錆、ホコリ等は、必ず拭き取ってください。
※接着面のマスキングをはがし、配線場所に強く押し付けて貼ってください。
※凸凹のある面、手で触れてポロポロ落ちる面への接着は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする