曜日別特売
MD200L-F-GR Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max Dyna 07403911

メイン画像

MD200L-F-GR Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max Dyna 07403911
MD200L-F-GR Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max Dyna 07403911
MD200L-F-GR Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max Dyna 07403911

Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズフリー
トラスコ品番435-4998
内容量1着注文コード07403911品番MD200L-F-GR
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。
限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。
溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。
繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。

用途
溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番435-4998幅(mm)1140サイズフリータイプ防炎混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)着丈(cm)770
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする