メイン画像
Max Dyna
Max Dynaの 服飾小物
Max Dynaの 防寒用品 服飾小物
Max Dynaの ネックウォーマー・マフラー
Dyna 防炎フリースネックウォーマーMD14000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07403920
品番
MD14000-BK
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。
防寒性に優れたフリース生地でも、驚きの防炎効果を発揮します。
用途
溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番
435-6513
幅(mm)
290
サイズ
フリー
タイプ
防炎
混率(%)
ポリエステル100(防炎素材Max Dyna使用)
着丈(cm)
180
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※長時間のつけ置きや、高温での乾燥は防炎効果の低下につながります。