メイン画像

A-MS-K ボードアンカー ミニ鉄三四郎 コクサイ[ねじ・ボルト・釘] 07404008 A-MS-K ボードアンカー ミニ鉄三四郎 コクサイ[ねじ・ボルト・釘] 07404008

ボードアンカー ミニ鉄三四郎

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 07404008 品番 A-MS-K
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

先端に切れ味バツグンの鋼を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。
石膏ボード・薄ベニヤ(3mm程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。
全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。
石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。
頭の直径が約10ミリで器具からはみ出る心配が少なく、リモコンホルダー・カーテンの房かけ・タオルリング等小型の取付物に最適!
太さ3〜4ミリのビスに対応! (ビスピッチ・長さは無制限)
アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。

その他最大横荷重:【ALC5.5mm】46kg【けいかる板6mm】24kg【ベニヤ板3mm】25kg【石膏ボード12.5mm】24kg【石膏ボード9.5mm】18kg トラスコ品番659-9039 材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼 長さ(mm)約25 頭部径(Φmm)10 適合ビス頭径(mm)3〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする