メイン画像
testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07404060
品番
0602 5792
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
用途
対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400
トラスコ品番
682-8898
寸法(mm)
500×Φ1.5
精度(℃)
±1.5
応答時間(秒)
5
測定温度範囲(℃)
-40〜1000
特性
防水