メイン画像
ニトムズ
ニトムズの 暖房用品
ニトムズの 暖房関連用品
窓ガラス断熱シート
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
シート基材 ポリエチレン、付属シール基材 ポリエチレン、付属シール粘着剤 アクリル系、付属シールはくりフィルム PET
注文コード
07404157
品番
HH0012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
窓ガラスに貼る断熱シート。
付属品
凹凸面貼り付け用透明シール12枚入り
トラスコ品番
669-4703
材質
シート基材 ポリエチレン、付属シール基材 ポリエチレン、付属シール粘着剤 アクリル系、付属シールはくりフィルム PET
長さ(mm)
1800
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3.5