メイン画像

窓ガラス断熱シート

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 材質シート 基材 ポリエチレン、付属シール 基材 ポリエチレン、付属シール 粘着剤 アクリル系、付属シール はくりフィルム PET 注文コード07404166 品番HH0013
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
用途窓ガラスに貼る断熱シート。 付属品凹凸面貼り付け用透明シール12枚入り トラスコ品番669-4702 材質シート 基材 ポリエチレン、付属シール 基材 ポリエチレン、付属シール 粘着剤 アクリル系、付属シール はくりフィルム PET 長さ(mm)1800 幅(mm)910 厚さ(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
窓ガラスの断熱
サービス業

夏場室内の温度を少しでも下げようと思い設置しました。付属の貼り付けシールだけではすぐ剥がれてしまったので、熱に強いテープを別途購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする