代表画像
フジキン
フジキンの 継手・パイプ
フジキンの 継手
フジキンの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
F900継手 2圧縮リング継手 FINE series PURE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07404227
品番
F900-F-6.35X3.2/
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
繰返し脱着可能。
清浄度管理品。
用途
高純度ガスライン、不活性ガスライン等
トラスコ品番
652-6815
材質
ステンレス鋼
六角対辺(mm)
10
温度(℃)
【液体】-196〜350
最高使用圧力(MPa)
16.2
寸法A(mm)
38
材質(ボディ)
SUS316
適合管外径(Φmm)
【T】F900継手6.35×3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材