代表画像

2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)ストレートユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番352-2562 注文コード07404236 品番VUWF-10X8-V
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はトラスコ品番6種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。
チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 トラスコ品番352-2562 形状ストレートユニオン 使用圧力(MPa)35.8 使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。 流体温度(℃)-196〜537 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする