代表画像

2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)Oリング式ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07404315 品番VUWH-4XM5-HAV-V
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。
チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。

用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 トラスコ品番352-1075 形状ハーフユニオン 六角対辺(mm)12 温度(℃)【液体】-196〜537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) 寸法A(mm)26.2 適合管外径(Φmm)【T】4XM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする