代表画像

2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ、インチ)レデューサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07404349 品番 VUWR-6X6.35-V
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。
チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。

用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 トラスコ品番352-8893 形状レデューサー 六角対辺(mm)14 温度(℃)【液体】-196〜537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) 寸法A(mm)39.2 適合管外径(Φmm)【T】6×6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする